Eaton Fj9068-0404s | ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | 10c330 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FJ9068-0404S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AA2AZX 10C330

EATON FJ9068-0404S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก

In Stock
รายการ: AA2AZX รุ่น: FJ9068-0404Sข้ามอ้างอิง: 10C330
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
฿1,598 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ4
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ประเภทการติดตั้งตรง
ถุงเท้ายาว1 / 4 "
ความยาว2.19 "
เธรด NPT1 / 4-18
ชนิดภาพเขียนท่อชายแบบไม่มีซ็อกเก็ตหมุนได้
UPC678146066015

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.6
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประเสร็จสิ้นวัสดุที่เหมาะสมประเภทการติดตั้งถุงเท้ายาวความยาวชนิดภาพเขียนราคา
EATON 63-190990-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AA2AZG 10C316 63-190990-66ทองเหลืองโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ทองเหลือง / เหล็กตรง5 / 16 "1.74 "นำกลับมาใช้ใหม่, SAE หญิงหมุน, PTFE฿1,382
EATON FJ9068-0606S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606 ส6โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์เหล็กตรง3 / 8 "2.3 "ท่อชายแบบไม่มีซ็อกเก็ตหมุนได้฿2,469
EATON FJ9068-0808S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808 ส8โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์เหล็กตรง1 / 2 "2.7 "ท่อชายแบบไม่มีซ็อกเก็ตหมุนได้฿2,387
EATON 4739-12B ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AA2BBD 10C359 4739-12B12ทองเหลืองทองเหลืองตรง3 / 4 "2.71 "SAE หญิงแบบไม่มีซ็อกเก็ตหมุนได้฿1,373
EATON 4739-6B ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AA2BBE 10C360 4739-6B6ทองเหลืองทองเหลืองตรง3 / 8 "1.67 "SAE หญิงแบบไม่มีซ็อกเก็ตหมุนได้฿364
EATON 190296-10S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AB9TGU 2F283 190296-10S-10สังกะสีไดโครเมตเหล็กข้อศอก 90 องศา1 / 2 "2.94 "JIC หญิงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้฿1,940
EATON 190296-8S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก | AB9TGX 2F287 190296-8S-8สังกะสีไดโครเมตเหล็กข้อศอก 90 องศา13 / 32 "2.76 "JIC หญิงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้฿1,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FJ9068-0404S ข้อต่อท่อไฮดรอลิก
฿1,598 / หน่วย