Eaton Fs65000-1212-01 | Fs65000-1212-01 Fs6500 | 1rku6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อีตัน FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500 | AB3DJY 1RKU6

EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500

In Stock
รายการ: AB3DJY รุ่น: FS65000-1212-01อ้างไขว้: 1RKU6
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
฿7,419 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อหมุน
การเชื่อมต่อNPSM x MNPPT
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แรงดันใช้งาน3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม3.09 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.21 "
วัสดุซีลBuna N.
UPC639789301406

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลอกเกลียว (3 / 4-14 NPSM)
  • ด้ายแขน (3 / 4-14 NPTF)
  • ขนาดหมุน (3/4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อแรงดันใช้งานความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
อีตัน FS65000-0404-01 Fs65000-0404-01 Fs6500 | AB3DJV 1RKU3 FS65000-0404 01-NPSM x MNPPT5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.14 "2.6 "฿6,361
อีตัน FS65000-0606-01 Fs65000-0606-01 Fs6500 | AB3DJW 1RKU4 FS65000-0606 01-NPSM x MNPPT5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.14 "2.53 "฿6,147
อีตัน FS65000-0808-01 Fs65000-0808-01 Fs6500 | AB3DJX 1RKU5 FS65000-0808 01-NPSM x MNPPT3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.39 "2.88 "฿6,398
อีตัน FS65000-1616-01 Fs65000-1616-01 Fs6500 | AB3DJZ 1RKU7 FS65000-1616 01-NPSM x MNPPT3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.48 "3.91 "฿8,532
อีตัน FS65003-0404-01 Fs65003-0404-01 Fs6500 | AB3DKA 1RKU8 FS65003-0404 01-ชาย JIC x MNPT5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.35 "2.6 "฿5,990
อีตัน FS65003-0606-01 Fs65003-0606-01 Fs6500 | AB3DKB 1RKU9 FS65003-0606 01-ชาย JIC x MNPT5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.360 "2.53 "฿6,161
อีตัน FS65003-0808-01 Fs65003-0808-01 Fs6500 | AB3DKC 1RKV1 FS65003-0808 01-ชาย JIC x MNPT3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2.66 "2.88 "฿5,991

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FS65000-1212-01 Fs65000-1212-01 Fs6500
฿7,419 / หน่วย