EATON GES7015FFM G เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, เช่น-เฟรม, Ge, เบรกเกอร์สมบูรณ์, เทอร์มอลคงที่
รายการ: BH9UJV
รุ่น: GES7015FFM
฿90,238 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
EGB3080FFG | 18kAIC ที่ 480V | 80A | ฿33,514 | ||
EGB3090FFG | 18kAIC ที่ 480V | 90A | - | RFQ
| |
EGB3100FFG | 18kAIC ที่ 480V | 100A | ฿33,514 | ||
EGB3110FFG | 18kAIC ที่ 480V | 110A | - | RFQ
| |
EGC3125FFG | 100kAIC ที่ 480V | 125A | - | RFQ
| |
EGH3015FFG | 65kAIC ที่ 480V | 15A | ฿39,844 | ||
EGH3020FFG | 65kAIC ที่ 480V | 20A | ฿39,844 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.