EBERBACH เครื่องตัด E3803 ปริมาณงานสูง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.75 " |
ความสูง | 50.5 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 31 " |
วัสดุ | เหล็กเคลือบพาวเวอร์ |
แม็กซ์ แรงบิด | นิวตันเมตร 93.5 |
ความเร็ว | 0-3000 RPM |
แรงบิด | นิวตันเมตร 41.4 |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 29 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ | ความเร็ว | แม็กซ์ แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3803 แคนนา | 115V | เหล็ก | 0 ถึง 3000 รอบต่อนาที | นิวตันเมตร 93.5 | ฿3,600,000 | RFQ
| |
E3803.วท | 480V | เหล็กกล้าไร้สนิม | 0 ถึง 3000 รอบต่อนาที | นิวตันเมตร 93.5 | ฿5,105,454 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.