RED HAT 8215A040CSA โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3 นิ้ว อลูมิเนียม 138 Cv
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โซลินอยด์วาล์วอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | 32 องศาถึง 125 องศา F |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
บีทูเอช | 7,430,000 |
ท่อผ่าศูนย์ขนาด | 7-29 / 32 " |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 138 |
ตู้ม้วน | วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยก |
ชั้นฉนวนคอยล์ | F |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 1/2 "ท่อร้อยสายไฟ 18" |
Hz | 50/60 |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | 125 องศา F |
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน | 0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนน NEMA | 1 |
Orifice Dia | 3" |
ความสูงโดยรวม | 10.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7 25 / 32 " |
ความกว้างโดยรวม | 7 51 / 64 " |
ขนาดท่อ | 3" |
วัสดุซีล | NBR |
การกำหนดค่าวาล์ว | ปิดให้บริการตามปกติ |
การออกแบบวาล์ว | 2 ทาง / 2 ตำแหน่ง |
แรงดันไฟฟ้า | 110 / 120 VAC |
วัตต์ | 28.2 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8481809005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | บีทูเอช | ท่อผ่าศูนย์ขนาด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | การกำหนดค่าวาล์ว | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8215G010 | 4.031 " | 183,000 | 3-15 / 32 " | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 3 / 8 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 10.1 | ฿11,606 | |
8215G020 | 4.031 " | 238,500 | 3-15 / 32 " | 2.75 " | 2 23 / 64 " | 1 / 2 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 10.1 | ฿10,781 | |
8215G030 | 4 15 / 16 " | 247,500 | 3-21 / 32 " | 3 5 / 16 " | 2 23 / 64 " | 3 / 4 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 10.1 | ฿11,352 | |
8215B050สคบ | 6 13 / 16 " | 1,119,000 | 5-15 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1" | ปิดให้บริการตามปกติ | 15.4 | ฿21,309 | |
8215B060สคบ | 6 13 / 16 " | 1,730,000 | 5-17 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1.25 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 15.4 | ฿21,816 | |
8215B070สคบ | 6 13 / 16 " | 1,900,000 | 5-17 / 32 " | 5" | 5.375 " | 1.5 " | ปิดให้บริการตามปกติ | 15.4 | ฿24,607 | |
8215B080สคบ | 7 13 / 32 " | 3,251,000 | 5-29 / 32 " | 6 3 / 32 " | 6 13 / 16 " | 2" | ปิดให้บริการตามปกติ | 15.4 | ฿36,148 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.