Red Hat 8215g010 | โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 3/8in. 3.4 CV อลูมิเนียม | 4ky40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง 8215G010 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3 / 8in. 3.4 Cv อลูมิเนียม | AD8LYQ 4KY40

RED HAT 8215G010 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3/8in. อลูมิเนียม 3.4 Cv

In Stock
รายการ: AD8LYQ รุ่น: 8215G010ข้ามอ้างอิง: 4KY40

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿11,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วอากาศและน้ำมันเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
บีทูเอช183,000
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-15 / 32 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.4
ตู้ม้วนวัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 4 "
ความสูงโดยรวม4.031 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ความกว้างโดยรวม2 23 / 64 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมบีทูเอชท่อผ่าศูนย์ขนาด¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์ววัตต์ราคา
หมวกแดง 8215G020 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 1/2 นิ้ว 4.4 Cv อลูมิเนียม | AD8LYR 4KY 41 8215G0204.031 "238,5003-15 / 32 "2.75 "2 23 / 64 "1 / 2 "ปิดให้บริการตามปกติ10.1฿10,781
หมวกแดง 8215G030 แก๊สโซลินอยด์ Nc 3 / 4in. 5.1 Cv อลูมิเนียม | AD8LYT 4KY42 8215G0304 15 / 16 "247,5003-21 / 32 "3 5 / 16 "2 23 / 64 "3 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ10.1฿11,352
หมวกแดง 8215B050CSA Fuel Gas Solenoid Nc 1in. อลูมิเนียม 21 Cv | AD8LYU 4KY 43 8215B050สคบ6 13 / 16 "1,119,0005-15 / 32 "5"5.375 "1"ปิดให้บริการตามปกติ15.4฿21,309
หมวกแดง 8215B060CSA Fuel Gas Solenoid Nc 1-1 / 4in. อลูมิเนียม 32 Cv | AD8LYV 4KY 44 8215B060สคบ6 13 / 16 "1,730,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.25 "ปิดให้บริการตามปกติ15.4฿21,816
หมวกแดง 8215B070CSA Fuel Gas Solenoid Nc 1-1 / 2in. อลูมิเนียม 35 Cv | AD8LYW 4KY 45 8215B070สคบ6 13 / 16 "1,900,0005-17 / 32 "5"5.375 "1.5 "ปิดให้บริการตามปกติ15.4฿24,607
หมวกแดง 8215B080CSA Fuel Gas Solenoid Nc 2in. 60 Cv อลูมิเนียม | AD8LYX 4KY46 8215B080สคบ7 13 / 32 "3,251,0005-29 / 32 "6 3 / 32 "6 13 / 16 "2"ปิดให้บริการตามปกติ15.4฿36,148
หมวกแดง 8215A040CSA Fuel Gas Solenoid Nc 3in. อลูมิเนียม 138 Cv | AD8LYY 4KY 47 8215A040CSA10.25 "7,430,0007-29 / 32 "7 25 / 32 "7 51 / 64 "3"ปิดให้บริการตามปกติ28.2฿72,916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT 8215G010 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง Nc 3/8in. อลูมิเนียม 3.4 Cv
฿11,606 / หน่วย