ECONOLINE 101694DG-A ตู้พ่นทราย
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้พ่นทราย |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 12 |
ขนาดที่กำหนด | 36 x 24 " |
ความลึกโดยรวม | 25 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 60 " |
ชนิดภาพเขียน | ฟีดแรงดัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 177.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 138.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.9 |
รหัส HS | 8424301000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102760 ก | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | ฟีดแรงดัน | ฿295,603 | RFQ
| |
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | ฟีดแรงดัน | ฿309,282 | RFQ
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | วัดความแรงบีบคั้น | ฿395,915 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.