ECONOLINE 102760G-A ตู้พ่นทราย
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้พ่นทราย |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 12 |
ขนาดที่กำหนด | 40 x 38 " |
ความลึกโดยรวม | 39 " |
ความสูงโดยรวม | 96 " |
ความกว้างโดยรวม | 42 " |
ชนิดภาพเขียน | ฟีดแรงดัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 233.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 233.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8424309000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-อ | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | ฟีดแรงดัน | ฿132,155 | ||
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | ฟีดแรงดัน | ฿287,121 | RFQ
| |
101699WD-A | - | 96 " | 108 " | 51 " | วัดความแรงบีบคั้น | ฿360,000 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.