ECONOLINE 101699WD-A Abrasive Blast Cabinet แรงดันป้อน
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้พ่นทราย |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | เหล็ก |
CFM ต้องมีที่ 80 PSI | 12 |
ออกแบบ | ชั้น |
ขนาด | 40 "x 48" x 48 " |
ความลึกโดยรวม | 96 " |
ขนาดโดยรวม | 108 "x 51" x 96 " |
ความสูงโดยรวม | 108 " |
ความกว้างโดยรวม | 51 " |
ชนิดภาพเขียน | วัดความแรงบีบคั้น |
หน้ากว้างการทำงาน | 12 "x 24" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 468.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101694DG-อ | 36 x 24 " | 25 " | 65 " | 60 " | ฟีดแรงดัน | ฿133,437 | ||
102760 ก | 40 x 38 " | 39 " | 96 " | 42 " | ฟีดแรงดัน | ฿295,603 | RFQ
| |
101697WDG-A | 48 x 24 " | 54 " | 71 " | 51 " | ฟีดแรงดัน | ฿309,282 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.