EDWARDS SIGNALING 125HALFR120AB ไฟสัญญาณกะพริบฮาโลเจน, 120V, สีแดง, 0.77A พิกัด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.77A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | 12 วัตต์ฮาโลเจน |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สี | วาดปัจจุบัน | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แหล่งพลังงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125HALFR24D | - | สีแดง | กระแสตรง 0.77A | - | 3.25 " | 3.875 " | ฮาโลเจน 9W | VDC 24 | ฿13,089 | |
125HALFA24D | - | สีเหลืองอำพัน | กระแสตรง 0.77A | - | 3.25 " | 3.875 " | ฮาโลเจน 9W | VDC 24 | ฿12,680 | |
125HALFR120A | - | สีแดง | 0.2A เอซี | - | 3.25 " | 3.875 " | ฮาโลเจน 12W | 120 VAC | ฿13,218 | |
125ฮาลฟา120เอ | - | สีเหลืองอำพัน | 0.2A เอซี | - | 3.25 " | 3.875 " | ฮาโลเจน 12W | 120 VAC | ฿14,357 | |
125HALFA120AB | 120V | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
125ฮาลฟา24เอ | 24V | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
125HALFA24AB | 24V | สีเหลืองอำพัน | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.