EDWARDS SIGNALING ไฟ LED กระพริบ 125LEDFR24DB, 24V, แดง, 0.06A Rating
รายการ: CF4MHG
รุ่น: 125LEDFR24DB
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.06A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 4 " |
กรงขัง | กล่องใส่ NEMA 4X |
อัตราแฟลชต่อนาที | 65 FPM |
ความสูง | 3-7 / 8 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แหล่งพลังงาน | สี | วาดปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กะพริบต่อนาที | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125LEDFR120A | 120 VAC | สีแดง | 0.097A เอซี | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿16,267 | ||
125LEDFR24D | VDC 24 | สีแดง | กระแสตรง 0.06A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿13,541 | ||
125LEDFA120A | 120 VAC | สีเหลืองอำพัน | 0.097A เอซี | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿16,009 | ||
125LEDFA24D | VDC 24 | สีเหลืองอำพัน | กระแสตรง 0.06A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿16,261 | ||
125XBRMW24DB | VDC 24 | ขาว | กระแสตรง 0.215A | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿19,953 | ||
125XBRZA120A | 120 VAC | สีเหลืองอำพัน | 0.108A เอซี | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿21,139 | ||
125XBRZA120AB | 120 VAC | สีเหลืองอำพัน | 0.108A เอซี | - | - | 3.25 " | 65 | 3.875 " | ฿20,543 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.