Edwards Signaling 1502-aqn5 | ที่จับประตู ติดผนัง 24 ชั้น 120/0.015v XNUMXa Rating | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 ที่ยึดประตู 24 ชั้น, 120/0.015V, XNUMXA Rating

In Stock
รายการ: AC2HGC รุ่น: 1502-AQN5ข้ามอ้างอิง: 2KFN8
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
฿9,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางประตู
แอมป์วาด @ 24V0.015 AC / DC
เสร็จสิ้นผงอลูมิเนียมอีพ็อกซี่
กำลังถือ (Lb. )เพื่อ 25 50
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120VAC, 24 VAC / DC
ล็อคความลึกของร่างกาย (นิ้ว)3-1/4
ล็อคความยาวตัวเครื่อง (นิ้ว)4-7/8
ล็อคความกว้างของตัวเครื่อง4-5 / 8 นิ้ว
พลังงานที่จำเป็น0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC/DC
ชนิดภาพเขียนชั้นติดประตูสองชั้น

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.62
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8302416045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าZA

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของกระดอง (นิ้ว) (2-1 / 4)
  • ความยาวของกระดอง (นิ้ว) (1-5 / 8)
  • ความกว้างของกระดอง (นิ้ว) (2-1 / 4)
  • การฉายภาพรวม (นิ้ว) (6-1 / 2)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตMfr. ชุดชนิดภาพเขียนราคา
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 ที่ยึดประตู, ตัวยึดชั้นเดียว, 24/120V, 0.015A Rating | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-ชั้นยึดประตูเดียว฿6,603
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 ที่ยึดประตู, แบบฝังผนัง, 24/120V, 0.015A Rating | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-ติดผนังปิดภาคเรียน฿5,256
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 ที่วางประตู ติดผนังบนพื้นผิว 24/120V ขนาด 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 นิ้ว | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-ติดผนังพื้นผิว฿5,393
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 ที่ยึดประตู ติดผนัง 24/120V 0.015A Rating | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์1505Flush Mount฿5,457
EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 ที่จับประตู, 24/120V, 0.015A Rating | AC6MDC 34F728 1509-AQN524 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์1509ติดผนัง฿5,402

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 ที่ยึดประตู 24 ชั้น, 120/0.015V, XNUMXA Rating
฿9,811 / หน่วย