Edwards Signaling 1509-aqn5 | ที่วางประตู 24/120v 0.015a Rating | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 ที่ยึดประตู 24/120V, 0.015A Rating

In Stock
รายการ: AC6MDC รุ่น: 1509-AQN5อ้างไขว้: 34F728
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
฿5,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นที่วางประตู
แอมป์วาด @ 24V. 015
ความลึก1.625 "
เสร็จสิ้นผงอลูมิเนียมอีพ็อกซี่
กำลังถือ (Lb. )เพื่อ 25 50
แรงดันไฟฟ้าอินพุต24 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์
ล็อคความลึกของร่างกาย (นิ้ว)13/16
ล็อคความยาวตัวเครื่อง (นิ้ว)4-5/8
ล็อคความกว้างของตัวเครื่อง2-3 / 4 นิ้ว
วัสดุหล่อโลหะ
Mfr. ชุด1509
ความยาวแผ่น2"
ความกว้างของแผ่น2"
พลังงานที่จำเป็น0.15A @ 120 VAC, 0.15A @ 24 VAC/DC
การฉายภาพจากผนัง13/16 นิ้ว
ชนิดภาพเขียนติดผนัง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)19.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8302419045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าZA

รายละเอียดสินค้า:

  • ความลึกของแผ่นตี (นิ้ว) (1-5 / 8)
  • ความยาวแผ่นตี (นิ้ว) (2)
  • ความกว้างของแผ่นตี (นิ้ว) (2)
  • การฉายภาพรวม (นิ้ว) (2-5 / 8)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงดันไฟฟ้าอินพุตMfr. ชุดชนิดภาพเขียนราคา
EDWARDS SIGNALING 1501-AQN5 ที่ยึดประตู, ตัวยึดชั้นเดียว, 24/120V, 0.015A Rating | AC2HGB 2KFN7 1501-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-ชั้นยึดประตูเดียว฿6,603
EDWARDS SIGNALING 1502-AQN5 ที่ยึดประตู 24 ชั้น 120/0.015V 2A Rating | AC2HGC 8KFNXNUMX 1502-AQN5120VAC, 24 VAC / DC-ชั้นติดประตูสองชั้น฿9,811
EDWARDS SIGNALING 1504-AQN5 ที่ยึดประตู, แบบฝังผนัง, 24/120V, 0.015A Rating | AC2HGD 2KFN9 1504-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-ติดผนังปิดภาคเรียน฿5,256
EDWARDS SIGNALING 1508-AQN5 ที่วางประตู ติดผนังบนพื้นผิว 24/120V ขนาด 2 3/4 x 2 7/16 x 4 1/2 นิ้ว | AC2HGE 2KFP1 1508-AQN5120 VAC, 24 VAC/DC-ติดผนังพื้นผิว฿5,393
EDWARDS SIGNALING 1505-AQN5 ที่ยึดประตู ติดผนัง 24/120V 0.015A Rating | AC6MDB 34F727 1505-AQN524 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์1505Flush Mount฿5,457

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 1509-AQN5 ที่ยึดประตู 24/120V, 0.015A Rating
฿5,402 / หน่วย