จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 248LEDMG120A ไฟ LED Stack Light สีเขียว ขนาด 48 มม. อัตรา 0.065A 120VAC ที่ 50/60 Hz

In Stock
รายการ: AA7QCF รุ่น: 248LEDMG120Aข้ามอ้างอิง: 16G697
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
฿6,190 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแต็คไลท์
สีสีเขียว
วาดปัจจุบัน0.065A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง48mm
กะพริบต่อนาที110 +/- 20
ความสูง1.85 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ชีวิตหลอดไฟ100,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์EZ Twist และ Lock Dome
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการใช้งาน-22 ถึง 122 องศา F
อันดับUL
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
ความกว้าง2.17 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)5.51
ความยาวเรือ (ซม.)5.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.59
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอันดับสีวาดปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางกะพริบต่อนาทีความสูงราคา
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD ไฟ LED แบบซ้อนซ้อน สีเหลืองอำพัน ขนาด 36 มม. | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65สีเหลืองอำพัน0.045A เอซีVDC 241.42 "36mmมั่นคง1.34 "฿4,800
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD ไฟ LED สแต็ค สีฟ้า ขนาด 36มม. | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65สีน้ำเงิน0.05A เอซีVDC 241.42 "36mmมั่นคง1.34 "฿4,734
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD ไฟ LED สแต็ค สีเขียว ขนาด 36มม. | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65สีเขียว0.04A เอซีVDC 241.42 "36mmมั่นคง1.34 "฿4,824
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD ไฟ LED กองซ้อน สีแดง ขนาด 36 มม. พิกัด 0.05A, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65สีแดง0.05A เอซีVDC 241.42 "36mmมั่นคง1.34 "฿4,769
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD ไฟ LED แบบซ้อน สีขาว ขนาด 36 มม. | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65ทูโทนช็อคชิพ0.05A เอซีVDC 241.42 "36mmมั่นคง1.34 "฿4,841
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD ไฟ LED สแต็ค สีเหลือง ขนาด 36 มม. | AA7QBW 16G688 236LEDSY24โฆษณาIP65สีเหลือง0.045A เอซีVDC 241.42 "36mmมั่นคง1.34 "฿4,654
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A ไฟ LED ซ้อน สีเหลืองอำพัน ขนาด 48 มม. อัตรา 0.065A 120VAC ที่ 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120AULสีเหลืองอำพัน0.065A เอซี120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "฿6,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMG120A ไฟ LED Stack Light สีเขียว ขนาด 48 มม. อัตรา 0.065A 120VAC ที่ 50/60 Hz
฿6,190 / หน่วย