EDWARDS SIGNALING 92PLC-DFR-N5 Light Duty Strobe Light, แฟลชคู่, สีแดง, 120VAC, อัตรา 0.1A
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงแฟลช |
คะแนนปัจจุบัน | 0.1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5-5 / 8 " |
อัตราแฟลชต่อนาที | 65 ดีเอฟพีเอ็ม |
ความสูง | 6-1 / 4 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
แสงส่องสว่าง | ซีดี 800000 |
แหล่งกำเนิดแสง | แฟลชกระพริบสองครั้ง |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชีวิตหลอดไฟ | สี | วาดปัจจุบัน | ประเภทหลอดไฟ | สีเลนส์ | การออกแบบเลนส์ | แสงส่องสว่าง | การติด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000 ชม. | สีแดง | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 1,400,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿21,303 | ||
92A-N5 | 5000 ชม. | สีเหลืองอำพัน | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 1,400,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿20,289 | ||
92B-N5 | 5000 ชม. | สีน้ำเงิน | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 1,400,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿20,412 | ||
92G-N5 | 5000 ชม. | สีเขียว | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 1,400,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿18,880 | ||
92C-N5 | 5000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 1,400,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿19,864 | ||
96BR-N5 | 3000 ชม. | สีแดง | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 300,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿16,231 | ||
96BA-N5 | 3000 ชม. | สีเหลืองอำพัน | 0.1A เอซี | หลอด Strobe | - | เฟรส | 300,000 แคนเดลา | ท่อ NPT 1/2 " | ฿16,419 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.