EEMAX HA018240 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 18000W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless |
แอมป์ | 75 |
อุณหภูมิเริ่มต้น | 120 องศา F |
ความลึก | 3.75 " |
องค์ประกอบ | การใส่ตลับหมึกสำรองแบบคู่ |
ความสูง | 17 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 5 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.3 กรัมต่อนาที |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | ที่อยู่อาศัย |
ชั่วคราว พิสัย | 80 องศาถึง 140 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM | จำกัด ไว้ที่อุณหภูมิสูงสุด |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 81 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM | 49 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 31 องศา F |
UPC | 091654918377 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3 / 4 "NPT |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 18,000 |
ความกว้าง | 14 " |
ขนาดสายไฟ | 8 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.