EEMAX HA036240 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 36000W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless |
แอมป์ | 150 |
อุณหภูมิเริ่มต้น | 120 องศา F |
ความลึก | 3.75 " |
องค์ประกอบ | ตลับหมึกแบบถอดเปลี่ยนได้สี่ตัว |
ความสูง | 17 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 7 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.3 กรัมต่อนาที |
การติด | ผนัง |
คะแนน NEMA | 1 |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดัน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | ที่อยู่อาศัย |
ชั่วคราว พิสัย | 80 องศาถึง 140 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM | จำกัด ไว้ที่อุณหภูมิสูงสุด |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 118 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM | 98 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 61 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | 41 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 8.0 GPM | 33 องศา F |
UPC | 091654918407 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3 / 4 "NPT |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 36,000 |
ความกว้าง | 19 " |
ขนาดสายไฟ | 8 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.