Eemax Ha011240 | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 240v | 35zp27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX HA011240 เครื่องทำน้ำอุ่น 240V | AH6HDT 35ZP27

EEMAX HA011240 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 240V

In Stock
รายการ: AH6HDT แบบ: HA011240ข้ามอ้างอิง: 35ZP27
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
฿21,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่น Elec Tankless
แอมป์46
อุณหภูมิเริ่มต้น120 องศา F
ความลึก3.75 "
องค์ประกอบการใส่ตลับหมึกสำรองแบบคู่
ความสูง11.75 "
แม็กซ์ อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.3 กรัมต่อนาที
การติดผนัง
คะแนน NEMA1
ระยะ1
ช่วงความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย80 องศาถึง 140 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM150 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM50 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 2.5 GPM30 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM41 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM27 องศา F
UPC091654918353
แรงดันไฟฟ้า240
การเชื่อมต่อน้ำ1/2 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นวัตถุประสงค์ทั่วไป
วัตต์11,000
ความกว้าง7.25 "
ขนาดสายไฟ6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.87
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การออกแบบเครื่องทำน้ำอุ่น: ทั้งบ้าน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ความสูงวัตต์ความกว้างขนาดสายไฟราคา
EEMAX HA008240 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 8000W 220V | AH6HDN 35ZP23 HA0082403311.75 "80007.25 "8 AWG฿12,545
EEMAX HA018240 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 18000W | AH6HDP 35ZP24 HA0182407517 "18,00014 "8 AWG฿27,454
EEMAX HA024240 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 24000W | AH6HDQ 35ZP25 HA02424010017 "24,00017 "6 AWG฿32,840
EEMAX HA027240 เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 27000W | AH6HDR 35ZP26 HA02724011317 "27,00017 "8 AWG฿43,292
EEMAX HA013240 เครื่องทำน้ำอุ่น 13000W | AH6HDU 35ZP28 HA0132405411.75 "13,0007.25 "6 AWG฿24,786
EEMAX HA036240 เครื่องทำน้ำอุ่น 36000W | AH6HDV 35ZP29 HA03624015017 "36,00019 "8 AWG฿48,793

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX HA011240 เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 240V
฿21,182 / หน่วย