Eemax Pr013240 | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าเอนกประสงค์ 240v, 13, 000 วัตต์, 54 แอมป์ | 52ce29 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX PR013240 240V เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าเอนกประสงค์, 13, 000 วัตต์, 54 แอมป์ | CD2LGV 52CE29

EEMAX PR013240 240V เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถังเอนกประสงค์ 13 วัตต์ 000 แอมป์

In Stock
รายการ: CD2LGV รุ่น: PR013240ข้ามอ้างอิง: 52CE29
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
฿31,978 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless
แอมป์54
อุณหภูมิเริ่มต้น120 องศา F
ความลึก3.75 "
องค์ประกอบการแช่ทองแดงแบบถอดเปลี่ยนได้พร้อมทองเหลืองด้านบน
ความสูง11.75 "
แม็กซ์ อัตราการไหล4.8 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.30 กรัมต่อนาที
การติดแนวตั้ง
ระยะ1
ช่วงความดัน25 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย80 องศาถึง 140 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM59 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM22 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPMจำกัด เฉพาะการตั้งค่าอุณหภูมิ
แรงดันไฟฟ้า240
การเชื่อมต่อน้ำ1/2 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นวัตถุประสงค์ทั่วไป
วัตต์13,000
ความกว้าง7.25 "
ขนาดสายไฟ6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์เอซีช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
EEMAX EX1608TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 16 วัตต์ | AA600TED 6U14 EX1608TC1-8040 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC16,60010.5 "฿35,949
EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC16,00010.5 "฿34,809
EEMAX EX190TC ML เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC มล1-8040 ถึง 150 psi105 องศาถึง 110 องศา F240 VAC19,00010.5 "฿35,275
EEMAX EX200TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿35,674
EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 ถึง 150 psi180 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿36,845
EEMAX EX240T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 24000 วัตต์ | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC24,00015.25 "฿83,643
EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F480 VAC32,00015.25 "฿84,765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX PR013240 240V เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถังเอนกประสงค์ 13 วัตต์ 000 แอมป์
฿31,978 / หน่วย