EEMAX SPEX100T EE เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 277V, 10000W, 36A, สูงสุด 3 Gpm อัตราการไหล
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless |
แอมป์ | 36A |
อุณหภูมิเริ่มต้น | 90 องศา ฉ |
ความลึก | 3" |
ความสูง | 9 3 / 4 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 3 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.2 กรัมต่อนาที |
การติด | ทิศทางใดก็ได้ |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดัน | 35 psi ถึง 150 psi |
ชั่วคราว พิสัย | 70 ถึง 90 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM | 136 องศา ฉ |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM | 45 องศา ฉ |
แรงดันไฟฟ้า | 277 |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3 / 8 " |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | ยาล้างตา |
วัตต์ | 10000W |
ความกว้าง | 5 1 / 4 " |
ขนาดสายไฟ | 8 AWG |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | แอมป์เอซี | ช่วงความดัน | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ฿35,949 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ฿34,809 | ||
EX190TC มล | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 105 องศาถึง 110 องศา F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ฿35,275 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿35,674 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 180 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿36,845 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ฿83,643 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ฿84,765 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.