เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบ tankless ของ Eemax SPEX3012T ใช้ในโรงแรมและร้านอาหารเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการจ่ายน้ำร้อนที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ให้น้ำร้อนทันทีโดยไม่จำเป็นต้องใช้ถังเก็บน้ำ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- มาพร้อมกับจอแสดงผลดิจิตอลและแผงปุ่มกดเพื่อให้ใช้งานง่าย และมีช่องทางเข้าเย็นและทางออกร้อนขนาด 3/8 นิ้ว ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้
- หน่วยนี้ทำงานที่ 25A โดยมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 120VAC จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- รองรับการวางแนวการติดตั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสำหรับการใช้งานภายในอาคาร โดยให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งตามความต้องการพื้นที่
- เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังใต้อ่างล้างจานขนาด 120 โวลต์นี้สร้างด้วยตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติก จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมต่างๆ
- มีช่องทางเข้าและทางออกแบบอัด โดยมีองค์ประกอบนิกโครมและรองรับแรงดันน้ำขั้นต่ำ 30 psi เพื่อให้มั่นใจว่าการทำน้ำร้อนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
- เครื่องทำความร้อนนี้มีการติดตั้งบนผนังและมาพร้อมกับสายไฟ 12 AWG เพื่อให้การติดตั้งง่ายขึ้นและเพิ่มความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังใต้อ่างล้างจานขนาด 120V นี้คืออะไร
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ประเภทการใช้งาน ข้อกำหนดด้านพลังงาน อัตราการไหล ข้อจำกัดของพื้นที่ คุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมิ กลไกความปลอดภัย ความคุ้มครองการรับประกัน การปฏิบัติตามมาตรฐาน ความเข้ากันได้ของแรงดันน้ำ ช่วงอุณหภูมิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา และข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง
ถาม: คุณสมบัติการวินิจฉัยตนเองของเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถัง Eemax SPEX3012T คืออะไร?
A. อุปกรณ์นี้มีการวินิจฉัยตนเองและการควบคุมอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่เชื่อถือได้และไม่ยุ่งยาก
ถาม: ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถังของ Eemax
A.
- รับประกันการติดตั้งอย่างมืออาชีพเพื่อให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายและมาตรฐานท้องถิ่น
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าและการต่อสายดินที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
- ตรวจสอบรอยรั่วอย่างสม่ำเสมอและแก้ไขปัญหาทันที
- ตั้งอุณหภูมิน้ำให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันน้ำร้อนลวก
- ติดตั้งวาล์วระบายแรงดันเพื่อจัดการแรงดันที่มากเกินไปภายในตัวเครื่อง
- รักษาพื้นที่รอบๆ เครื่องทำความร้อนให้ปราศจากวัสดุที่ติดไฟได้
- ล้างเครื่องเป็นระยะเพื่อกำจัดตะกอนและรักษาประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้
- ติดตั้งวาล์วปิดที่เหมาะสมสำหรับกรณีฉุกเฉิน
- ทำความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปิดเครื่องฉุกเฉินของตัวเครื่อง
- เก็บเครื่องทำความร้อนให้ห่างจากวัสดุไวไฟและสารเคมี
- ในสภาวะที่เป็นน้ำแข็ง ให้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำที่แข็งตัวภายในตัวเครื่อง
- ตรวจสอบสัญญาณการกัดกร่อนหรือการเสื่อมสภาพเป็นประจำ
- ให้ความรู้สมาชิกในครัวเรือนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและขั้นตอนฉุกเฉิน