Eldon James C0-6wp | ข้อต่อตรง 3/8 นิ้ว โพลีโพรพีลีน - แพ็ค 10 ชิ้น | 1zkj5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ELDON JAMES C0-6WP ข้อต่อตรง 3/8 นิ้ว Polypropylene - Pack Of 10 | AB4PEP 1ZKJ5

ELDON JAMES C0-6WP ข้อต่อตรง 3/8 นิ้ว โพรพิลีน - แพ็คละ 10

In Stock
รายการ: AB4PEP รุ่น: C0-6WPข้ามอ้างอิง: 1ZKJ5

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿625 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นCoupler ตรง
ขนาดแท่ง3 / 8 "
วัสดุพื้นฐานพลาสติก
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
สีขาว
ตามมาตรฐานเป็นไปตาม RoHS
ประเภทการเชื่อมต่อมีหนาม
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย9 องศาถึง 150 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องสีแม็กซ์ ความดันชั่วคราว พิสัยราคา
ELDON JAMES CO-3SS Straight Coupler 3/16 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCB 1CVL1 โค-3เอสเอส3 / 16 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿905
ELDON JAMES CO-4SS Straight Coupler 1/4 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCC 1CVL2 โค-4เอสเอส1 / 4 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,080
ELDON JAMES CO-5SS Straight Coupler 5/16 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCD 1CVL3 โค-5เอสเอส5 / 16 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿1,233
ELDON JAMES CO-6SS Straight Coupler 3/8 Inch 316l Stainless Steel | AA9FCE 1CVL 4 โค-6เอสเอส3 / 8 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿2,146
ELDON JAMES CO-8SS Straight Coupler 1/2 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCF 1CVL 5 โค-8เอสเอส1 / 2 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿2,908
ELDON JAMES CO-10SS Straight Coupler 5/8 นิ้วสแตนเลส 316l | AA9FCG 1CVL6 โค-10เอสเอส5 / 8 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿3,808
ELDON JAMES CO-12SS ข้อต่อตรง 3/4 นิ้ว 316l Stainless Steel | AA9FCH 1CVL7 โค-12เอสเอส3 / 4 "โลหะ316L สแตนเลสเงิน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-50 องศาถึง 800 องศา F฿5,933

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ELDON JAMES C0-6WP ข้อต่อตรง 3/8 นิ้ว โพรพิลีน - แพ็คละ 10
฿625 / หน่วย