ชิ้น | จอยสติ๊ก |
ประเภทการกระตุ้น | หลายแกน |
ความยาวของสาย | 0.3 เมตร |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ลิฟ-ที |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ไมโครฟิต 3.0 43025-1600 16พิน |
บริโภคปัจจุบัน | mA 10 |
โก่ง | -15 องศา ถึง +15 องศา |
วัสดุสนับแข้ง | EPDM |
วัสดุที่ใช้ผลิต | PA12,GF30 |
การติดตั้ง | จากด้านล่าง |
อัตราส่วน IP | IP67 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 5.5V ซี |
สูงสุด สัญญาณเอาต์พุต | 4.5V ซี |
นาที. โหลดความต้านทาน | 20000 โอห์ม |
นาที. แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 4.5V ซี |
นาที. สัญญาณเอาต์พุต | 0.5V ซี |
ประเภทการติดตั้ง | เมาจากด้านบน |
เอาท์พุต | 2 |
สัญญาณเอาท์พุท | อนาล็อก |
ตำแหน่งศูนย์สัญญาณเอาต์พุต/ตำแหน่งศูนย์ | 2.5V ซี |
การป้องกันการกลับขั้ว | ใช่ |
อายุการใช้งาน | 1500000 |
วัสดุเพลา | แอบมอง |
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจรถึง Gnd | ใช่ |
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจรในการจัดหา | ใช่ |
เทคโนโลยี | ห้องโถง |
แรงบิดสำหรับขันสกรู | นิวตันเมตร 0.3 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.