ENERPAC BRP106L กระบอก 10 ตัน 6 นิ้วความยาวจังหวะ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ความจุ | 10 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 22.56 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.13 " |
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 2.45 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 28.46 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความกว้างของลิงค์ | 1.19 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | 11.6 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
รูยึด Dia. | 4.69 " |
การดึงความจุน้ำมัน | 14.58 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 3.35 " |
ลูกสูบไปที่รูยึด | 0.87 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | 2.52 " |
สล็อตเพื่อลิงค์สิ้นสุด | 1.26 " |
ลากเส้น | 5.91 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8425420000 |
รุ่น | ภายนอก Dia. | ความจุ | กระบอกสูบ | ลูกสูบไปที่รูยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | สล็อตเพื่อลิงค์สิ้นสุด | ลากเส้น | การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP106C | 3.35 " | 10 ตัน | 2.13 " | 1.18 " | 4.13 " | 1.28 " | 5.91 " | 2.45 ตร.ม. | ฿257,608 | |
บีอาร์พี306 | 5.39 " | 30 ตัน | 3.5 " | 1.38 " | 4.49 " | 2.17 " | 6.1 " | 7.19 ตร.ม. | ฿394,256 | |
บีอาร์พี606 | 5.51 " | 60 ตัน | 4.33 " | 1.58 " | 5.12 " | 2.56 " | 6" | 11.17 ตร.ม. | ฿720,955 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.