ENERPAC BZ12385 รองเท้าดัดโค้ง ท่อ 4 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองเท้าดัด |
โค้งรัศมี | 17.75 " |
ภายนอก Dia. | 4.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-bz12051.pdf |
ตารางเวลา | 40, 80 |
ความหนาของผนัง | 0.237 ", 0.337" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.44 |
รหัส HS | 8466948585 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ภายนอก Dia. | ตารางเวลา | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ12051 | 7 5 / 16 " | 1.9 " | 40, 80, 160, เอ็กซ์ตร้าลอร์ด | 0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4" | ฿25,928 | ||
BZ12061 | 8 5 / 16 " | 2.375 " | 40, 80, 160 | 0.154 ", 0.218", 0.343 " | ฿34,436 | ||
BZ12071 | - | - | - | - | ฿17,143 | ||
BZ12091 | - | - | - | - | ฿7,256 | ||
BZ12011 | 2.875 " | 0.84 " | 40, 80, 160, เอ็กซ์ตร้าลอร์ด | 0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294" | ฿9,130 | ||
BZ12021 | 4" | 1.05 " | 40, 80, 160, เอ็กซ์ตร้าลอร์ด | 0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308" | ฿9,431 | ||
BZ12031 | 5.125 " | 1.315 " | 40, 80, 160, เอ็กซ์ตร้าลอร์ด | 0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358" | ฿14,390 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.