Enerpac P392alss | ปั๊มมือไฮดรอลิก 10000 Psi 3/8 Npt | 1mtf3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC P392ALSS ปั๊มมือไฮดรอลิก 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3

ENERPAC P392ALSS ปั๊มมือไฮดรอลิก 10000 Psi 3/8 Npt

In Stock
รายการ: AB2LVR รุ่น: P392ALSSอ้างอิงข้าม: 1MTF3
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
฿58,622 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มมือไฮดรอลิ
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด0.151 ลูกบาศก์เมตร นิ้ว/จังหวะ
สูงสุด จัดการกับความพยายามปอนด์ 93
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนสเตจ2
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 10.687 ลบ.ม. ใน.
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 20.151 ลบ.ม. ใน.
จังหวะลูกสูบ1"
แหล่งพลังงานด้วยมือ
ระดับความดัน ขั้นที่ 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ระดับความดัน ขั้นที่ 210000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-p18.pdf
ความจุอ่างเก็บน้ำ55 ลบ.ม. ใน.
ประเภทความเร็วสองความเร็ว
UPC662005133109
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้55 ลบ.ม. ใน.
การทำงานของวาล์วด้วยมือ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.81
ความสูงของเรือ (ซม.)21.34
ความยาวเรือ (ซม.)64.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8413200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การกระจัดต่อสโตรกระยะที่ 1 (0.68 ลบ.ม. )
  • การกระจัดต่อ Stroke 2nd Stage (0.15 cu. in.)
  • สูงสุด แรงดันขั้นที่ 1 (200 psi)
  • สูงสุด ความดันขั้นที่ 2 (10,000 psi)
  • รวมน้ำมัน (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Gความเข้ากันได้ของกระบอกสูบมิติ Aขนาด Hมิติ Jมิติ Mมิติ Pมิติ Qราคา
ENERPAC P141 ปั๊มมือไฮดรอลิกน้ำหนักเบา น้ำมันใช้งานได้ 20 คิว | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-฿29,845
ENERPAC P18 ปั๊มมือไฮดรอลิกแบบขั้นตอนเดียว ความเร็วเดียว 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-การแสดงเดี่ยว8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-฿44,243
ENERPAC P-802 ปั๊มมือไฮดรอลิก | AC9UJP 3KD 31 P-8023/8 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "฿66,572
ปั๊มมือ ENERPAC P202 สองความเร็ว 10000 psi 155 ลูกบาศก์นิ้ว ทำงานทางเดียว | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--฿35,103
ENERPAC P391 ปั๊มมือไฮดรอลิก ความเร็วเดียว ความกว้างโดยรวม 4.75 นิ้ว | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFการแสดงเดี่ยว13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--฿40,069
ปั๊มมือไฮดรอลิก ENERPAC P464 Double Stage 10000 PSI มือจับไฟเบอร์กลาส | AD6MRB 46C559 P464-การแสดงซ้ำ8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "฿217,997
ปั๊มมือ ENERPAC P50 ความเร็วเดียว ทำงานทางเดียว มือจับไฟเบอร์กลาส | AD6MRC 46C560 P50-การแสดงเดี่ยว6"--7.88 "--฿69,104

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC P392ALSS ปั๊มมือไฮดรอลิก 10000 Psi 3/8 Npt
฿58,622 / หน่วย