ENERPAC P464 ปั๊มมือไฮดรอลิก สองขั้นตอน 10000 PSI มือจับไฟเบอร์กลาส
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มมือไฮดรอลิ |
ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | การแสดงซ้ำ |
มิติ A | 8.25 " |
มิติข้อมูล B | 12.13 " |
มิติข้อมูล C | 6.42 " |
มิติ D | 12.63 " |
มิติ E | 7.68 " |
ขนาด H | 26.44 " |
มิติ J | 0.98 " |
มิติข้อมูล L | 10.63 " |
มิติ M | 6.89 " |
มิติข้อมูล N | 25.6 " |
มิติ P | 3.63 " |
มิติ Q | 3.5 " |
มิติ R | 2.68 " |
มิติ S | 3.13 " |
สูงสุด การไหลที่แรงดันพิกัด | 0.29 ลูกบาศก์เมตร นิ้ว/จังหวะ |
สูงสุด จัดการกับความพยายาม | ปอนด์ 110 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนสเตจ | 2 |
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 1 | 7.69 ลบ.ม. ใน. |
ปริมาณการแทนที่ของน้ำมันต่อช่วงชัก ระยะที่ 2 | 0.29 ลบ.ม. ใน. |
จังหวะลูกสูบ | 1.5 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
ระดับความดัน ขั้นที่ 1 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ระดับความดัน ขั้นที่ 2 | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | enerpac-p464.pdf |
ความจุอ่างเก็บน้ำ | 453 ลบ.ม. ใน. |
ประเภทความเร็ว | สองความเร็ว |
ความจุน้ำมันที่ใช้งานได้ | 453 ลบ.ม. ใน. |
การทำงานของวาล์ว | ด้วยมือ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8413200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ปั๊มมือ Enerpac นี้แนะนำให้ใช้กับกระบอกสูบแบบ double-acting เท่านั้น
A. โดยการส่งน้ำมันไฮดรอลิก ปั๊มไฮดรอลิกแบบใช้มือจะแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฮดรอลิกภายใต้แรงกดดัน โดยใช้แรงคนโดยตรง พวกเขาใช้หลักการของด้ามจับที่ส่งแรงกระตุ้นไปยังลูกสูบภายใน
A. ปั๊มแบบขั้นตอนเดียวอาศัยแรงดันบรรยากาศในการเคลื่อนย้ายของไหล ในขณะที่ปั๊มแบบสองขั้นตอนใช้พลังรวมของแรงดันไฮดรอลิกและแรงดันบรรยากาศในการขับเคลื่อนปั๊ม
A. ปั๊มนี้ให้อัตราแรงดันขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองที่ 200 และ 10000 psi ตามลำดับ
ตอบ: ใช่ ปั๊มมือ P-464 Ultima Series ของแบรนด์มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น วาล์วระบายแรงดันซึ่งป้องกันแรงดันเกินและรับประกันการทำงานที่ปลอดภัยของระบบไฮดรอลิก
รุ่น | มิติ G | ความเข้ากันได้ของกระบอกสูบ | มิติ A | ขนาด H | มิติ J | มิติ M | มิติ P | มิติ Q | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ฿29,845 | |
P18 | - | การแสดงเดี่ยว | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ฿44,243 | |
P392ALSS | - | การแสดงเดี่ยว | - | - | - | - | - | - | ฿58,622 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ฿66,572 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ฿35,103 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | การแสดงเดี่ยว | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ฿40,069 | |
P50 | - | การแสดงเดี่ยว | 6" | - | - | 7.88 " | - | - | ฿69,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.