ENERPAC RC256NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 25 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ความจุ | 25 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 10.75 " |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 5.16 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 17 " |
เสร็จสิ้น | ชุบนิกเกิล |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | 25.8 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความจุน้ำมันล่วงหน้า | 32.23 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 3.38 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
ลากเส้น | 6" |
UPC | 662005133130 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.82 |
รหัส HS | 8425420000 |
รุ่น | ความจุ | ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า | ความจุน้ำมันล่วงหน้า | ภายนอก Dia. | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC106NV | 10 ตัน | 2.24 ตร.ม. | 11.2 ตันสั้น | 13.7 ลบ.ม. ใน. | 2.25 " | 6" | ฿65,465 | |
RC102NV | 10 ตัน | 2.24 ตร.ม. | 11.2 ตันสั้น | 4.75 ลบ.ม. ใน. | 2.25 " | 2" | ฿43,767 | |
RC53NV | 5 ตัน | 0.99 ตร.ม. | 4.9 ตันสั้น | 2.98 ลบ.ม. ใน. | 1.5 " | 3" | ฿44,975 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.