Enerpac Rc102nv | กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 2 นิ้ว | 1mtf1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RC102NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 2 นิ้ว | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LVP รุ่น: RC102NVอ้างอิงข้าม: 1MTF1
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
฿43,767 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความจุ10 ตัน
ความสูงที่ยุบ4.78 "
เพลาCR400 ข้อต่อ
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.24 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง6.91 "
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า11.2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า4.75 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2.25 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-rc106nv.pdf
ลากเส้น2"
UPC662005133116

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8425420000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ Enerpac RC102NV ให้แรงเชิงเส้นที่ทรงพลังและควบคุมได้ สำหรับการยกของหนัก และการดัน ดึง หรือดัดชิ้นส่วนโลหะ เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง การผลิต งานซ่อมรถยนต์ และงานบำรุงรักษา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบแบบกลับทางเดียว / สปริงเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพและควบคุมได้
  • กระบอกไฮดรอลิกกลวงนี้มีลูกสูบที่มั่นคงและมีโครงสร้างเหล็กเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนานและเชื่อถือได้
  • มีซีล Viton เพื่อการต้านทานสารเคมีและความร้อนที่ดีเยี่ยม
  • กระบอกไฮดรอลิกกลวงขนาด 10 ตันนี้มาพร้อมกับข้อต่อ CR400 เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดาย
  • นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวชุบนิกเกิลเพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อนและความทนทาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: กระบอกสูบนี้ใช้ซีลชนิดใด?

A. กระบอกสูบนี้มีซีล Viton ซึ่งให้ความร้อนและทนต่อสารเคมี

ถาม กลไกการคืนสปริงมีจุดประสงค์อะไร?

A. การสปริงกลับช่วยให้สามารถดึงลูกสูบกลับได้สะดวก

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้กระบอกสูบนี้?

A.

  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานมั่นคงและปราศจากอันตราย
  • ตรวจสอบกระบอกสูบและส่วนประกอบเป็นประจำเพื่อดูความเสียหาย
  • เชื่อมต่อข้อต่อหรือสิ่งที่แนบมาอย่างเหมาะสมอย่างแน่นหนา
  • ใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่แนะนำและรักษาระดับให้เหมาะสม
  • ระมัดระวังกับแรงกดดันสูง รักษาให้อยู่ในขอบเขต
  • อย่าให้เกินพิกัดการยกของกระบอกสูบ
  • ยึดสิ่งของให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
  • ใช้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและควบคุมได้ โดยเฉพาะเมื่อยืดหรือหดกลับ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบอกสูบมีวาล์วระบายความปลอดภัย
  • รักษาเสถียรภาพของกระบอกสูบอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการพลิกคว่ำหรือการเลื่อน
  • เก็บมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ห่างจากจุดหนีบ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมในการใช้งานอุปกรณ์ที่ปลอดภัย
  • จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสมเมื่อใช้งานในพื้นที่ปิด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าภายนอก Dia.ลากเส้นราคา
ENERPAC RC106NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 ตัน2.24 ตร.ม.11.2 ตันสั้น13.7 ลบ.ม. ใน.2.25 "6"฿65,465
ENERPAC RC53NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 5 ตัน ระยะชัก 3 นิ้ว | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 ตัน0.99 ตร.ม.4.9 ตันสั้น2.98 ลบ.ม. ใน.1.5 "3"฿44,975
ENERPAC RC256NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 25 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ตัน5.16 ตร.ม.25.8 ตันสั้น32.23 ลบ.ม. ใน.3.38 "6"฿115,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RC102NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 2 นิ้ว
฿43,767 / หน่วย