Enerpac Rc106nv | กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว | 1mte9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC RC106NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว | AB2LVN 1MTE9

ENERPAC RC106NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2LVN รุ่น: RC106NVอ้างอิงข้าม: 1MTE9
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
฿65,465 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ความจุ10 ตัน
ความสูงที่ยุบ9.75 "
เพลาCR400 ข้อต่อ
ความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ2.24 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง15.88 "
เสร็จสิ้นชุบนิกเกิล
วัสดุเหล็ก
สูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้า11.2 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความจุน้ำมันล่วงหน้า13.7 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2.25 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์enerpac-rc106nv.pdf
ลากเส้น6"
UPC662005133123

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.51
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8425420000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความก้าวหน้าของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ความจุกระบอกสูบล่วงหน้าความจุน้ำมันล่วงหน้าภายนอก Dia.ลากเส้นราคา
ENERPAC RC102NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 2 นิ้ว | AB2LVP 1MTF1 RC102NV10 ตัน2.24 ตร.ม.11.2 ตันสั้น4.75 ลบ.ม. ใน.2.25 "2"฿43,767
ENERPAC RC53NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 5 ตัน ระยะชัก 3 นิ้ว | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 ตัน0.99 ตร.ม.4.9 ตันสั้น2.98 ลบ.ม. ใน.1.5 "3"฿44,975
ENERPAC RC256NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 25 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 ตัน5.16 ตร.ม.25.8 ตันสั้น32.23 ลบ.ม. ใน.3.38 "6"฿115,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC RC106NV กระบอกไฮดรอลิกเอนกประสงค์ 10 ตัน ระยะชัก 6 นิ้ว
฿65,465 / หน่วย