ERIEZ 133816P Grate Inch ตัวเรือน Rare Earth 8 x 10 1/2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงในที่อยู่อาศัย |
ความสูงของคัตเอาท์ | 11-1 / 4 นิ้ว |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
ความสูง | 11.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 304 |
ช่วงความเข้ม (Gauss) | 10700 |
ความยาว | 8" |
ประเภทแม่เหล็ก | โลกที่หายาก |
สูงสุด ดึงผู้ติดต่อ | 80 ออนซ์ที่พื้นผิวพร้อมลูกทดสอบเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 " |
ชั่วคราว พิสัย | 0 องศา ถึง 150 องศา |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8479909496 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
133828P | 10 " | 12.5 " | ฿493,791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.