Fag Bearings 3206-bd-c3 | ลูกสัมผัสเชิงมุม Brng 6969 Lb. | 32pf83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FAG BEARINGS 3206-BD-C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 6969 Lb. | AG2YRP 32PF83

FAG BEARINGS 3206-BD-C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 6969 ปอนด์

In Stock
รายการ: AG2YRP รุ่น: 3206-BD-C3ข้ามอ้างอิง: 32PF83
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
฿4,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
ความอดทน ABEC3
เจาะ Dia30mm
วัสดุกรงเหล็ก
มุมสัมผัส (องศา)องศา 30
ความจุโหลดแบบไดนามิกยังไม่มีข้อความที่ 31,000
แม็กซ์ RPM11,900
ภายนอก Dia.62mm
กำลังรับน้ำหนักคงที่ยังไม่มีข้อความที่ 22,200
ชั่วคราว พิสัย-68 องศาถึง 392 องศา F
ชนิดภาพเขียนแถวคู่
ความกว้าง23.8mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)2.9
ความยาวเรือ (ซม.)7.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.56
รหัส HS8482105028

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุซีลความอดทน ABECเจาะ Diaกำลังรับน้ำหนักคงที่ชั่วคราว พิสัยความกว้างวัสดุกรงความจุโหลดแบบไดนามิกราคา
FAG BEARINGS 3208-BD ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-บ-340mmยังไม่มีข้อความที่ 38,000-68 องศาถึง 392 องศา F30.2mmเหล็กยังไม่มีข้อความที่ 51,000฿1,122
แบริ่ง FAG 3208-BD-C3 Angular Contact Ball Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mmยังไม่มีข้อความที่ 38,000-68 องศาถึง 392 องศา F30.2mmเหล็กยังไม่มีข้อความที่ 51,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3209-BD-C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mmยังไม่มีข้อความที่ 39,000-68 องศาถึง 392 องศา F30.2mmเหล็กยังไม่มีข้อความที่ 50,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-บ-350mmยังไม่มีข้อความที่ 44,000-68 องศาถึง 392 องศา F30.2mmเหล็กยังไม่มีข้อความที่ 53,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3210-BD-C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 7800 รอบต่อนาที | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mmยังไม่มีข้อความที่ 44,000-68 องศาถึง 392 องศา F30.2mmเหล็กยังไม่มีข้อความที่ 53,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Angular Contact Ball Bearing 18400 Rpm | AG2YPE 32PH 31 3302-BD-2HRS-TVH-C3อะคริโลไนไตรล์ - บิวทาไดอีนอีลาสโตเมอร์315mmยังไม่มีข้อความที่ 10,400-68 องศาถึง 248 องศา F19mmใยแก้วเสริมใยสังเคราะห์ยังไม่มีข้อความที่ 17,000-
RFQ
FAG BEARINGS 3303-BD-2HRS-TVH ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHอะคริโลไนไตรล์ - บิวทาไดอีนอีลาสโตเมอร์317mmยังไม่มีข้อความที่ 13,100-68 องศาถึง 248 องศา F22.5mmใยแก้วเสริมใยสังเคราะห์ยังไม่มีข้อความที่ 22,500-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FAG BEARINGS 3206-BD-C3 ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 6969 ปอนด์
฿4,635 / หน่วย