FAIRBANKS MDS24-3PH ดรัมดอลลี่ 1000 ปอนด์ ความสูง 5-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ความจุดอลลี่ | 1000 ปอนด์ |
ความจุถัง | 55 แกลลอน. |
ความสูง | 5.5 " |
ภายใน Dia | 23.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
ภายนอก Dia. | 24 " |
UPC | 733351000015 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.21 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.