FASCO A130 ดราฟโบลเวอร์ 115V 1/20 HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เหนี่ยวนำ Draft Furnace Blower |
แอมป์ | 0.7 |
ความลึก | 5-5 / 8 " |
เหมาะกับแบรนด์ | เทรน |
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | D330757P 03 |
ความสูง | 9.5 " |
HP | 1/20 |
วัสดุ | พลาสติก |
หมายเหตุ | ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนโดยตรงจาก OEM เท่านั้น การใช้งานอื่นใดถือเป็นการใช้งานผิดพลาดซึ่งทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจสร้างเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัตต์ | 73 |
ความกว้าง | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.39 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ความลึก | วัตต์ | ความกว้าง | เหมาะกับแบรนด์ | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8 " | 118 | 9" | Rheem | 703020 | 7.875 " | ฿19,574 | ||
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8 " | 85 | 9.125 " | Rheem | 70-22165-81 | 7.75 " | ฿31,812 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4 " | 71 | 9" | คนดูแลบ้าน | B1859005 | 8.875 " | ฿12,793 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8 " | 67 | 8.625 " | ไฮล์เควกเกอร์ | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | ฿12,575 | ||
A079 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | กู๊ดแมนเทรน | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 | 7.5 " | ฿13,490 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2 " | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | ฿20,789 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | Rheem | 70-21496-01 | 7.5 " | ฿16,051 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.