Fasco D0396 | มอเตอร์ Hvac Oao 1/20 Hp 1450 Rpm 208-230v | 32na47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO D0396 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1450 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO D0396 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที 208-230V

In Stock
รายการ: AH3KPH แบบ: D0396อ้างอิงข้าม: 32NA47
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
฿4,910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
ความยาวสายไฟ14 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม0.9-1.0
HP1/20
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3.25 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์แอปพลิเคชันทั่วไป
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ccwle
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลม / โบลเวอร์ขับตรง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1450
ระยะ1
ประเภทปลั๊กรอบ 2 พิน
ช่วง RPM1401-1500
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2.125 "
ที่ตั้งสตั๊ด4 / ทั้งสองสิ้นสุด
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2-27-32 "x 90 องศา
แรงดันไฟฟ้า208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนความเร็ว: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับความยาวสายไฟช่วง RPMความยาวเพลาที่ตั้งสตั๊ดแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มราคา
FASCO D1124 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm ปลอกแขน | AH3KPJ 32NA49 D11241550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด1152.1฿6,338
FASCO D1126 มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPK 32NA50 D11261550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.1-1.1฿5,535
FASCO D1101 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500 รอบต่อนาที 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด1151.9฿5,976
FASCO D1103 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPM 32NA52 D11031500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.15-1.35฿6,293
FASCO D470 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550แขนเสื้อ32 "1501-16002.625 "4 / ปลายเพลา208-2301.0-1.0฿10,197
FASCO D471 HVAC มอเตอร์ OAO 1/20 HP 1550 rpm สตั๊ด | AH3KPR 32NA57 D4711550แขนเสื้อ35 "1501-16002.5 "4 / ปลายเพลา208-2301.1-1.1฿10,041
FASCO D671B มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550 รอบต่อนาที ใบหน้า | AH3KPT 32NA58 D671B1550ลูกบอล-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94฿9,829

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO D0396 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที 208-230V
฿4,910 / หน่วย