Fasco D671b | Hvac Motor Oao 1/15 Hp 1550 Rpm หน้า | 32na58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO D671B มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550 รอบต่อนาที ใบหน้า | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550 รอบต่อนาที หน้า

In Stock
รายการ: AH3KPT รุ่น: D671Bอ้างอิงข้าม: 32NA58
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
฿9,829 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับลูกบอล
Body Dia3.3 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย4.5 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ใบหน้า
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลม / โบลเวอร์ขับตรง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
รูปแบบการติดตั้ง2-27-32 "x 90 องศา
แผ่นป้าย RPM1550
ระยะ1
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา2.5 "
แรงดันไฟฟ้า115 / 208-230

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.63
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)12.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

มอเตอร์ Fasco D671B HVAC เริ่มระบบระบายอากาศได้อย่างราบรื่น มีประโยชน์ในไซต์ก่อสร้างและเหมืองแร่ที่อุปกรณ์ HVAC ต้องเปิด/ปิดบ่อยๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มอเตอร์ Fasco D671B HVAC มีโครงเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด
  • มีฉนวนคลาส B ที่ช่วยปกป้องมอเตอร์จากความร้อน
  • มอเตอร์นี้มีการออกแบบเสาสีเทาซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน
  • มีรูยึดสี่รูเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายบนผนังหรือพื้น

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ามอเตอร์ HVAC ของฉันทำงานผิดปกติหรือไม่

A. สัญญาณของมอเตอร์ HVAC ที่ทำงานผิดปกติ ได้แก่ เสียงที่ผิดปกติ การไหลเวียนของอากาศไม่ดี การควบคุมอุณหภูมิไม่สอดคล้องกัน หรือการขาดความร้อนหรือความเย็นโดยสิ้นเชิง

ถาม ฉันควรดำเนินการบำรุงรักษาอะไรบ้างเพื่อให้มอเตอร์ HVAC ของฉันมีอายุยืนยาว

A. งานบำรุงรักษาตามปกติสำหรับมอเตอร์ HVAC ได้แก่ การทำความสะอาดมอเตอร์และส่วนประกอบโดยรอบ การหล่อลื่นแบริ่ง และการตรวจสอบสัญญาณการสึกหรอหรือความเสียหาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับความยาวสายไฟช่วง RPMความยาวเพลาที่ตั้งสตั๊ดแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มราคา
FASCO D0396 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1450 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450แขนเสื้อ14 "1401-15002.125 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2300.9-1.0฿4,910
FASCO D1124 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm ปลอกแขน | AH3KPJ 32NA49 D11241550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด1152.1฿6,338
FASCO D1126 มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPK 32NA50 D11261550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.1-1.1฿5,535
FASCO D1101 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500 รอบต่อนาที 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด1151.9฿5,976
FASCO D1103 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPM 32NA52 D11031500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.15-1.35฿6,293
FASCO D470 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550แขนเสื้อ32 "1501-16002.625 "4 / ปลายเพลา208-2301.0-1.0฿10,197
FASCO D471 HVAC มอเตอร์ OAO 1/20 HP 1550 rpm สตั๊ด | AH3KPR 32NA57 D4711550แขนเสื้อ35 "1501-16002.5 "4 / ปลายเพลา208-2301.1-1.1฿10,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO D671B มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550 รอบต่อนาที หน้า
฿9,829 / หน่วย