Fasco D1124 | Hvac Motor Oao 1/20 Hp 1550 Rpm ปลอก | 32na49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FASCO D1124 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm ปลอกแขน | AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาทีปลอก

In Stock
รายการ: AH3KPJ แบบ: D1124อ้างอิงข้าม: 32NA49
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
฿6,338 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์ HVAC
ตลับแขนเสื้อ
Body Dia3.3 "
ความยาวสายไฟ13 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ3.3
แอมป์โหลดเต็ม2.1
HP1/20
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย3"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ขั้วโลกสีเทา
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์แกน
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์วสท
แอพพลิเคชั่น Motor Subพัดลม / โบลเวอร์ขับตรง
มอเตอร์ป้องกันความร้อนรถยนต์
แผ่นป้าย RPM1550
ระยะ1
ประเภทปลั๊กรอบ 2 พิน
ช่วง RPM1501-1600
ปัจจัยการบริการ1.00
เพลา Dia5 / 16 "
ความยาวเพลา3"
ที่ตั้งสตั๊ด4 / ทั้งสองสิ้นสุด
สตั๊ด / ฐาน Mtg. รูปแบบ2-27-32 "x 90 องศา
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.77
ความสูงของเรือ (ซม.)10.48
ความยาวเรือ (ซม.)21.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.53
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

มอเตอร์ Fasco D1124 HVAC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารและการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด โดยขับเคลื่อนการหมุนของพัดลมและเครื่องเป่าลมในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบมอเตอร์โพลแบบแรเงาเพื่อความเรียบง่ายและเชื่อถือได้
  • มอเตอร์ HVAC นี้มาพร้อมกับโครงมอเตอร์เหล็ก จึงมั่นใจในความทนทานและอายุการใช้งานยาวนาน
  • การออกแบบเพลามอเตอร์แบบแบนได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมมาเป็นพิเศษเพื่อให้พอดีกับชุดพัดลม HVAC และโบลเวอร์ ทำให้มั่นใจได้ถึงความเข้ากันได้และประสิทธิภาพสูงสุด
  • มอเตอร์นี้ใช้ตลับลูกปืนแบบปลอกเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและมีแรงเสียดทานต่ำ ช่วยยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • มีปลั๊กแบบกลม 2 ขา ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัยในระบบ HVAC
  • มอเตอร์นี้มีสลักยึดที่ปลายทั้งสองข้าง ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่นและมั่นคง

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เดย์ตัน 2MXX9 ใบพัด: ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายอากาศหรือของเหลวอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • เดย์ตัน 19L413 ชุดบริการคอนแทคเตอร์: ได้รับการออกแบบมาเพื่อการบำรุงรักษามอเตอร์ และประกอบด้วยตัวเก็บประจุแบบกลมและทรงรี ตัวต้านทาน จัมเปอร์ลวด น็อตลวด อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบบเร็ว คอนแทคเตอร์ บูทตัวเก็บประจุ และฉากยึดตัวเก็บประจุ ชุดอุปกรณ์ที่ครอบคลุมเหล่านี้ช่วยเหลือผู้รับเหมา HVAC ในภาคสนามโดยจัดหาส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมตัวเก็บประจุของมอเตอร์ ชุดอุปกรณ์นี้บรรจุในกล่องเก็บของพลาสติกแข็งที่ทนทาน และมีกระเป๋าพกพาที่สะดวกสำหรับการขนส่งที่ง่ายดายและการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม มอเตอร์ Fasco D1124 HVAC มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอะไรบ้างเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไประหว่างการทำงานเป็นเวลานาน

A. มีการป้องกันความร้อนของมอเตอร์ในตัวพร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติ มั่นใจในความปลอดภัยโดยการป้องกันความร้อนสูงเกินไปในระหว่างการทำงานเป็นเวลานาน

ถาม: อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุดที่มอเตอร์ Fasco D1124 HVAC สามารถทนได้คือเท่าใด

A. มอเตอร์ HVAC นี้สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแผ่นป้าย RPMตลับความยาวสายไฟช่วง RPMความยาวเพลาที่ตั้งสตั๊ดแรงดันไฟฟ้าแอมป์โหลดเต็มราคา
FASCO D0396 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1450 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450แขนเสื้อ14 "1401-15002.125 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2300.9-1.0฿4,910
FASCO D1126 มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPK 32NA50 D11261550แขนเสื้อ13 "1501-16003"4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.1-1.1฿5,535
FASCO D1101 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500 รอบต่อนาที 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด1151.9฿5,976
FASCO D1103 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1500/1300 รอบต่อนาทีสตั๊ด | AH3KPM 32NA52 D11031500แขนเสื้อ15 "1501-16002.25 "4 / ทั้งสองสิ้นสุด208-2301.15-1.35฿6,293
FASCO D470 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาที 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550แขนเสื้อ32 "1501-16002.625 "4 / ปลายเพลา208-2301.0-1.0฿10,197
FASCO D471 HVAC มอเตอร์ OAO 1/20 HP 1550 rpm สตั๊ด | AH3KPR 32NA57 D4711550แขนเสื้อ35 "1501-16002.5 "4 / ปลายเพลา208-2301.1-1.1฿10,041
FASCO D671B มอเตอร์ HVAC OAO 1/15 HP 1550 รอบต่อนาที ใบหน้า | AH3KPT 32NA58 D671B1550ลูกบอล-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94฿9,829

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FASCO D1124 มอเตอร์ HVAC OAO 1/20 HP 1550 รอบต่อนาทีปลอก
฿6,338 / หน่วย