Fenner Drives 6202200up | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ 0.8750 ใน | 13j126 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FENNER DRIVES 6202200UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8750 In | AA4YFC 13J126

FENNER DRIVES 6202200UP เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ 0.8750 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA4YFC รุ่น: 6202200UPข้ามอ้างอิง: 13J126
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
฿5,832 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชแบบไม่ใช้กุญแจ
เสร็จสิ้นจุ่มน้ำมัน
ความดันสัมผัสฮับ (PSI)9400
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.1.75 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+/-. 003
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.875 "
เพลา Dia0.875 "
เพลา Dia ความอดทน+/-. 003
แรงขับที่ส่งผ่านได้ (Lbs.)5500
แรงบิดที่ส่งผ่านได้ (Ft. -Lbs.)233
ชนิดภาพเขียนTrantorque GTque
ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)4.76
ความยาวเรือ (ซม.)4.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.76
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเพลา Diaราคา
FENNER DRIVES 6202140UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6875 In | AA4YEZ 13J123 6202140UP1.5 "1.5 "0.687 "฿4,823
FENNER DRIVES 6202160UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7500 In | AA4YFA 13J124 6202160UP1.5 "1.5 "0.75 "฿5,279
FENNER DRIVES 6202190UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8125 In | AA4YFB 13J125 6202190UP1.75 "1.875 "0.812 "฿5,742
FENNER DRIVES 6202220UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9375 In | AA4YFD 13J127 6202220UP1.75 "1.875 "0.937 "฿5,822
FENNER DRIVES 6202240UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0000 In | AA4YFE 13J128 6202240UP1.75 "1.875 "1"฿5,897
FENNER DRIVES 6202270UP Keyless Bushing Shaft เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0625 In | AA4YFF 13J129 6202270UP2"2.25 "1.062 "฿7,504
FENNER DRIVES 6202280UP เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบูชแบบไม่มีกุญแจ 1.1250 In | AA4YFG 13J130 6202280UP2"2.25 "1.125 "฿7,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FENNER DRIVES 6202200UP เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบุชชิ่งแบบไม่มีกุญแจ 0.8750 นิ้ว
฿5,832 / หน่วย