FIBERGRATE 872820 Grating Pultruded Isofr 2 นิ้ว 3 x 3 ฟุต สีเหลือง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะแกรงอุตสาหกรรม Pultruded |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 2" |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 1" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 2" |
คีย์ | T5020 |
วัสดุ | Isopthalic Polyester เรซินทนไฟ (ISOFR) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
รูปร่างตาข่าย | ไม่มี |
ขนาดตาข่าย | ไม่มีเลย |
ประเภทเรซิ่น | ISOFR |
ระยะ | 3 ฟุต |
พื้นผิว | กรวดท็อป |
ชนิดภาพเขียน | T5020 |
ความกว้าง | 3ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความลึก | คีย์ | ขนาดตาข่าย | ระยะ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872400 | 1" | I6010 | ไม่มี | 10 ฟุต | I6010 | 3ft | ฿42,491 | RFQ
|
872410 | 1" | I6010 | ไม่มี | 4 ฟุต | I6010 | 3ft | ฿17,471 | |
872420 | 1" | I6010 | ไม่มี | 8 ฟุต | I6010 | 4ft | ฿45,454 | RFQ
|
872430 | 1" | I6010 | ไม่มี | 10 ฟุต | I6010 | 4ft | ฿58,720 | RFQ
|
872440 | 1" | I6010 | ไม่มีเลย | 8 ฟุต | I6010 | 2ft | ฿25,595 | RFQ
|
872460 | 1" | I6010 | ไม่มี | 3 ฟุต | I6010 | 3ft | ฿12,427 | |
872470 | 1" | I6010 | ไม่มี | 3 ฟุต | I6010 | 2ft | ฿11,196 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.