FIBERGRATE 879407 บันไดไฟเบอร์กลาส 144 x 12 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอกยางบันได |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 1 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 12 " |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดตาข่าย | 1-1 / 2 x 6 นิ้ว |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
พื้นผิว | Meniscus กับ Grit Nosing |
ความหนา | 1.5 " |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 12ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.