FIBERGRATE 879408 บันไดไฟเบอร์กลาส 48 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอกยางบันได |
ความสูงของแบริ่งบาร์ | 1-1 / 2 " |
ความกว้างของแท่งแบริ่ง | 1 / 4 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 12 " |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์พรีเมี่ยม |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ตาข่าย | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดตาข่าย | 1-1 / 2 x 6 นิ้ว |
ประเภทเรซิ่น | คอร์เว็กซ์ |
พื้นผิว | Meniscus กับ Grit Nosing |
ความหนา | 1.5 " |
ชนิดภาพเขียน | แม่พิมพ์ |
ความกว้าง | 4ft |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.