FIBERPLATE 870280 ไวนิล เอสเทอร์ กริ 1/8 x 48 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกจาน |
สี | สีเทาเข้ม |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +/- 0.125 " |
วัสดุ | พรีเมี่ยมไวนิลเอสเตอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ประเภทเรซิ่น | ไวรัสโคโรนา |
ความหนา | 1 / 8 " |
ความอดทนความหนา | + 0.938 / -0.032 " |
ชนิดภาพเขียน | ด้วย Grit |
ความกว้าง | 48 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
870160 | 12 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | ฿5,226 | |
870170 | 12 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿6,141 | |
870190 | 12 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿7,676 | |
870200 | 24 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 12 " | ฿7,186 | |
870210 | 24 " | 1 / 4 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿9,016 | |
870230 | 24 " | 1 / 2 " | + 0.125 / -0.063 " | 12 " | ฿12,086 | |
870240 | 24 " | 1 / 8 " | + 0.938 / -0.032 " | 24 " | ฿8,275 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.