FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 ฐานปั๊ม 24 "x 10" x 2 "Frp
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | baseplate |
ความสูง | 2" |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | 1/2 "FRP |
ความยาว | 24 " |
ชนิดภาพเขียน | การติดปั๊ม |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 25.4 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 x 8.5 2.7 x | 2 11 / 16 " | 3/16 "FRP | 8.5 " | ฿21,350 | ||
24 x 10 2 x | 2" | 11 Gauage 316 สแตนเลส | 10 " | ฿36,501 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.