FINISH THOMPSON 24 x 8.5 x 2.7 แผ่นฐานปั๊ม 24 นิ้ว x 8-1 / 2 นิ้ว Frp
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | baseplate |
ความสูง | 2 11 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | 3/16 "FRP |
ความยาว | 24 " |
ชนิดภาพเขียน | การติดปั๊ม |
ความกว้าง | 8.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 x 10 2 x | 2" | 1/2 "FRP | 10 " | ฿43,962 | ||
24 x 10 2 x | 2" | 11 Gauage 316 สแตนเลส | 10 " | ฿36,501 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.