FINISH THOMPSON HVDP & M58H Electric Drum Pump 115v 60 Hz 1 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
ประเภทการดำเนินการ | ลูกสูบ |
วัสดุอะแดปเตอร์ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ประเภทอะแดปเตอร์ | ไม้อุดรู |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1-1 / 2 " |
สำหรับการใช้งาน | 30, 55 แกลลอน กลอง |
วัสดุปะเก็น | เทียม-N |
GPM | เพื่อ 3.5 8.5 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 316 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ขนาดขาเข้า | 2" |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำมัน | 8.5 @ 100 ซีพีเอส |
สูงสุด GPM สำหรับน้ำ | 8.5 |
สูงสุด ศีรษะ | 300 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 130 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
แม็กซ์ ความเหนียว | 20,000 CPS |
หัวหน้าสูงสุด | 300 ฟุต |
มิเตอร์ | ไม่ |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ชนิดเครื่องยนต์ | AC / DC สากล |
ขนาด Outlet | Tri-Clamp 1-1 / 2 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 57.875 " |
ช่วง pH | เพื่อ 6 10 |
ระยะ | 1 |
วัสดุตัวปั๊ม | เหล็กสแตนเลส 316 |
รอบต่อนาที | 10,000 |
วัสดุซีล | คาร์บอนเซรามิก Buna-N |
ท่อดูดขนาด OD | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 VAC |
วัสดุเปียก | สแตนเลส 316, Buna |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.