Finish Thompson M3v-115v | มอเตอร์ปั๊มดรัม Odp ตู้ 4/5 Hp | 5fzv8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FINISH THOMPSON M3V-115v ดรัมปั๊มมอเตอร์ ตู้ Odp 4/5 Hp | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v ดรัมปั๊มมอเตอร์ Odp Enclosure 4/5 Hp

In Stock
รายการ: AE3UEE รุ่น: M3V-115vข้ามอ้างอิง: 5FZV8
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
฿25,162 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดรัมปั๊มมอเตอร์
สภาพแวดล้อม (C)40
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย250 ชม.
Body Dia7-1 / 8 "
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรงขังODP
แอมป์โหลดเต็ม5.6
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
HP4/5
Hz50/60
อินพุตวัตต์650
ชั้นฉนวนกันความร้อนClass B
ความยาวเพลาน้อย10 "
รอบต่อนาทีของมอเตอร์เพื่อ 3500 10,000
ชนิดเครื่องยนต์สากล
แผ่นป้าย RPM3,500-10,000
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
ระยะ1
การหมุนCCW
ปัจจัยการบริการ1
การป้องกันความร้อนใช่
UPC461303987922
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.86
ความสูงของเรือ (ซม.)27.18
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8413810040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นHzBody Diaหน้าที่อินพุตวัตต์ชั้นฉนวนกันความร้อนความยาวเพลาน้อยรอบต่อนาทีของมอเตอร์ราคา
DAYTON 11Z376 มอเตอร์ปั้มลม 1/2 Hp สำหรับ AA3YTJ | AA3YTL 11Z376ดรัมปั๊มมอเตอร์-5"ไม่ต่อเนื่อง370--10,000฿20,175
DAYTON 1DLK6 มอเตอร์กลองปั๊ม 110 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6เครื่องยนต์604-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿28,820
DAYTON 1DLK7 มอเตอร์ดรัมปั๊ม 220 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7เครื่องยนต์504-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿32,246
DAYTON 1DLK8 มอเตอร์กลองปั๊ม 110 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8เครื่องยนต์604-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿39,401
DAYTON 1DLK9 ปั๊มดรัมมอเตอร์ 220 โวลต์ Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9เครื่องยนต์504-1 / 2 "ไม่ต่อเนื่อง825H-10,000฿40,207
FINISH THOMPSON A100007 มอเตอร์ปั้มลม 1/2 แรงม้า | AC8UYY 3DYN8 A100007ดรัมปั๊มมอเตอร์-5-1 / 2 "อย่างต่อเนื่อง--6.625 "6000฿26,038
FINISH THOMPSON S1-115v ดรัมปั๊มมอเตอร์ ตู้กันน้ำกระเซ็น 1/3 แรงม้า | AE3UEC 5FZV6 S1-115vดรัมปั๊มมอเตอร์606-1 / 2 "อย่างต่อเนื่อง230Class B5.375 "6000 / 13,000฿14,609

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FINISH THOMPSON M3V-115v ดรัมปั๊มมอเตอร์ Odp Enclosure 4/5 Hp
฿25,162 / หน่วย