ฟลอเมค Om006a511-822r5g | มิเตอร์วัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี ช่วงการไหล 0.0083 ถึง 0.45 Gpm 1/4 Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FLOMEC OM006A511-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี 0.0083 ถึง 0.45 gpm Flow Range, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5

FLOMEC OM006A511-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เกียร์วงรี, 0.0083 ถึง 0.45 gpm Flow Range, 1/4 FNPT

In Stock
รายการ: CG6ECV รุ่น: OM006A511-822R5Gข้ามอ้างอิง: 61CV19 / OM006A511-820G5
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
฿70,481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
ความถูกต้อง+ / -% ฮิต
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
จอแสดงผลประเภทจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลสาว.
วัสดุไหลน้ำมันหล่อลื่น น้ำมัน ของเหลวข้น
ช่วงการไหล0.0333 ถึง 1.6667 lpm
ช่วงการไหล @ GPH0.5 27 ต้องการ
ช่วงการไหล (GPM)0.0083 0.45 ต้องการ
อุณหภูมิของไหล พิสัย-22 ถึง 176 องศา NS
สำหรับขนาดท่อ1 / 4 "
ช่วงความถี่1.17 ถึง 58.3 Hz
ความสูง4 4 / 5 "
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ความยาว2 17 / 25 "
แม็กซ์ ความดัน220 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเหนียว1000 CPS
วัสดุแหวน OFKM
ประเภทเอาท์พุท4 ถึง 20 mA Scaled Pulse
ความต้องการไฟฟ้า8 ถึง 24V DC
วัสดุโรเตอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดเซนเซอร์เกียร์วงรี
ชนิดภาพเขียนเกียร์วงรี
ความกว้าง4 9 / 10 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAU

รายละเอียดสินค้า:

  • หมายเลขชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับ OM006A511-820G5

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้องการไฟฟ้าขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตแม็กซ์ ความดันวัสดุแหวน Oประเภทเอาท์พุทราคา
FLOMEC OM006S513-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี สแตนเลส 316 ช่วงการไหล 0.5 ถึง 27 Gph | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V ถึง 24V DC1 / 4 "0.0333 ถึง 1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE หุ้ม FKM4-20 ma, ชีพจรที่ปรับขนาด฿87,061
FLOMEC OM008S513-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เกียร์วงรี สแตนเลส 316 ช่วงการไหล 4 ถึง 145 Gph | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V ถึง 24V DC3 / 8 "0.25 ถึง 9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE หุ้ม FKM4-20 ma, ชีพจรที่ปรับขนาด฿82,107
FLOMEC OM004S513-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี 0.0043 ถึง 0.158 gpm Flow Range, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 ถึง 24V DC1 / 8 "0.0167 ถึง 0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE หุ้ม FKM4 ถึง 20 mA Scaled Pulse฿78,842
FLOMEC OM004A511-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เฟืองวงรี 0.0043 ถึง 0.158 gpm Flow Range, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 ถึง 24V DC1 / 8 "0.0167 ถึง 0.6 lpm4 4 / 5 "อลูมิเนียม220 ปอนด์ต่อตารางนิ้วFKM4 ถึง 20 mA Scaled Pulse฿68,896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FLOMEC OM006A511-822R5G เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์, เกียร์วงรี, 0.0083 ถึง 0.45 gpm Flow Range, 1/4 FNPT
฿70,481 / หน่วย