Fulham Ih3-unv272t12ho | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Icehorse | 35je72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FULHAM IH3-UNV272T12HO บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม IceHorse | AH4RDB 35JE72

FULHAM IH3-UNV272T12HO บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม IceHorse

In Stock
รายการ: AH4RDB รุ่น: IH3-UNV272T12HOข้ามอ้างอิง: 35JE72
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
฿6,114 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซี1.38
ปัจจัยบัลลาสต์1.18
ครอบครัวอับเฉาม้าน้ำแข็ง
ประเภทบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
ความสูง1"
อินพุตวัตต์เพื่อ 54 145
ประเภทหลอดไฟT8HO, T10HO, T12HO
วัตต์หลอด102
ความยาว12 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น-22 องศา F
จำนวนหลอดไฟ2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทโปรแกรม
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
แรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 277
ความกว้าง1.75 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.61
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)32.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • บัลลาสต์ลดแสง: ไม่
  • จำนวนหลอดไฟ F48T8: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F60T8: 1 หรือ 2
  • จำนวนหลอดไฟ F60T12: 1 หรือ 2
  • แบรนด์ย่อย: FULHAM ICEHORSE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. อุณหภูมิเริ่มต้นแอมป์เอซีครอบครัวอับเฉาจำนวนหลอดไฟปัจจัยอำนาจเริ่มประเภทแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
FULHAM WH1-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ Workhorse -20 องศา F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 องศา F0.20ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,582
FULHAM WH2-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,758
FULHAM WH2-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V 0.33A ความกว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCE 35JE52 WH2-120-ซี-20 องศา F0.33ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,561
FULHAM WH2-277-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 0.15A กว้าง 5 ถึง 35 | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2771"฿1,508
FULHAM WH2-277-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ทันที 277V -20 องศา F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-ซี-20 องศา F0.15ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน2772 5 / 16 "฿1,528
FULHAM WH22-120-L บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 120V -20 องศา F 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201"฿1,559
FULHAM WH22-120-C บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ -20 องศา F 0.25A 5 ถึง 35 กว้าง | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-ซี-20 องศา F0.25ม้าทำงาน2มากกว่า 0.9ด่วน1201.75 "฿1,547

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FULHAM IH3-UNV272T12HO บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม IceHorse
฿6,114 / หน่วย