Functional Devices Inc / Rib Rib24p | 2eta9 | รีเลย์แบบมีสายแบบปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 20a@300vac | AB9QME 2ETA9

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P รีเลย์แบบต่อสายสำเร็จรูป Dpdt 20a@300vac

In Stock
รายการ: AB9QME รุ่น: RIB24Pข้ามอ้างอิง: 2ETA9
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
฿2,679 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์แบบมีสายที่แนบมา
คอยล์โวลต์24 VAC/DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)20A ที่ 300VAC, 20A @ 28VDC
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุทองกะพริบซิลเวอร์แคดเมียมออกไซด์
ความลึก1.8 "
ขนาด2.3 "H x 3.2" W x 1.8 "D
ความสูง2.3 "
HP ที่ 120V1
HP ที่ 240V2
Hz50/60
ความยาวของตะกั่ว16 "
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA1
เวลาตอบสนอง18 มิลลิวินาที
ความกว้าง3.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

อุปกรณ์การทำงาน รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด RIB24P จัดการส่วนประกอบต่างๆ เช่น ระบบไฟส่องสว่าง การทำความร้อน การระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ (HVAC) และระบบอัตโนมัติในอาคาร นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการควบคุมและจัดลำดับพลังงานอย่างราบรื่น

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อุปกรณ์การทำงาน รีเลย์แบบมีสายแบบปิด RIB24P ช่วยให้ติดตั้งบนพื้นผิวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดายและยืดหยุ่นบนพื้นผิวต่างๆ
  • รีเลย์แบบมีสายแบบปิดที่แนบมานี้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าด้วยสายไฟ ทำให้งานเดินสายไฟง่ายขึ้น และรับประกันกระบวนการติดตั้งที่ใช้งานง่าย
  • มาพร้อมแรงดันไฟฟ้าคอยล์ 24VAC/DC ให้ความเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้าหลากหลายประเภท
  • รีเลย์แบบมีสายแบบปิดที่ปิดล้อมนี้ให้คะแนนกรอบหุ้ม 1 NEMA เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำเข้าอย่างจำกัด
  • มีสถานะตัวบ่งชี้ LED เพื่อการยืนยันสถานะการทำงานของรีเลย์ด้วยภาพอย่างรวดเร็ว
  • ได้รับการรับรอง CE, เป็นไปตามมาตรฐาน CSFM และ RoHS และอยู่ในรายการ UL เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Functional Devices RIB24P ติดตั้งรีเลย์แบบมีสายแบบปิดไว้อย่างไร

A. รีเลย์ RIB24P ติดตั้งบนพื้นผิวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง

ถาม: เวลาตอบสนองของรีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าที่แนบมานี้คือเท่าไร?

A. เวลาตอบสนองของรีเลย์แบบมีสายนี้คือ 18 มิลลิวินาที

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP ที่ 120Vคอยล์โวลต์อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)HP ที่ 240Vประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMAเวลาตอบสนองความกว้างรูปแบบการติดต่อราคา
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 ริบู1C-N41/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 120 VAC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC420 มิลลิวินาที2.8 "สพท฿1,420
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 208 ถึง 277 VAC10A @ 277 โวลต์1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที3.2 "ศปภ฿1,666
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277 โวลต์1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที3.2 "ศปภ฿1,357
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C รีเลย์แบบมีสายแบบปิด (3) Spst 10a | AB9QLW 2กทพ.1 RIBL3C1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC / DC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที4"(3) ศปส฿2,890
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C รีเลย์แบบมีสายล่วงหน้าแบบปิด (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 ไม่, 1/6 NC10 ถึง 30 VAC / DC10A ที่ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 ไม่, 1/6 NC120 มิลลิวินาที4"(3) สพท., (1) สพท฿3,674
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 ไม่, 1/3 NC24 โวลต์/ดีซี, 120 โวลต์10A ที่ 30 VDC1/2 ไม่, 1/3 NC120 มิลลิวินาที2.8 "ปปส฿1,612
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D รีเลย์แบบต่อสายล่วงหน้าแบบปิด Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 ไม่, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 ถึง 277 VAC10A ที่ 30 VDC1/2 ไม่, 1/3 NC120 มิลลิวินาที2.8 "ปปส฿1,445

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P รีเลย์แบบต่อสายสำเร็จรูป Dpdt 20a@300vac
฿2,679 / หน่วย