Functional Devices Inc / Rib Tr40va002 | 41d379 | หม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA002 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph

In Stock
รายการ: AD4BZM รุ่น: TR40VA002ข้ามอ้างอิง: 41D379
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
฿1,076 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก2.177 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์ในร่ม
ความสูง2.886 "
Hz50/60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
การติดFoot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
UPC997848854257
คะแนน VA40
ความกว้าง2.634 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8504314065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

อุปกรณ์การทำงาน หม้อแปลง TR40VA002 คลาส 2 ใช้ในการลดระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นไปเป็นระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำคลาส 2 ที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐาน หน่วยหม้อแปลงซีรีส์ RIB นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ควบคุม เช่น เทอร์โมสแตทและรีเลย์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ HVAC ระบบควบคุมไฟส่องสว่าง และระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อุปกรณ์การทำงาน หม้อแปลง TR40VA002 คลาส 2 มีลักษณะเป็นตู้แบบเปิด ช่วยให้เข้าถึงและมองเห็นส่วนประกอบภายในของหม้อแปลงได้
  • หม้อแปลงคลาส 2 นี้มีพิกัด 40VA ซึ่งมีความจุไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆ ในระบบควบคุม HVACR
  • มาพร้อมกับการติดตั้งฮับคู่ขนาด 1/2 นิ้ว ทำให้มีตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลายสำหรับการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน
  • ยูนิตหม้อแปลงซีรีส์ RIB นี้มีผมเปียสำหรับการเชื่อมต่อหลัก ช่วยให้เชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานหลักได้ง่ายและปลอดภัย
  • มีสายเชื่อมต่อขนาด 8 นิ้วสำหรับการเชื่อมต่อสำรอง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สำรอง
  • หม้อแปลงคลาส 2 นี้ยังมีอุปกรณ์ป้องกันที่จำกัดโดยธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการจำกัดกระแสเอาต์พุตให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม Functional Devices RIB TR40VA002 Class 2 Transformer เป็นไปตามมาตรฐานใดบ้าง

A. หม้อแปลงคลาส 2 นี้เป็นไปตามมาตรฐาน UL5085-2 หรือ UL5085-3

ถาม คุณจะเลือกฟิวส์สำหรับหม้อแปลงควบคุมได้อย่างไร?

A.

  • เมื่อเลือกฟิวส์สำหรับหม้อแปลงควบคุม สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาพิกัดแรงดันหลักและรองของหม้อแปลง เช่นเดียวกับพิกัดกระแสของหม้อแปลง
  • ฟิวส์ต้องได้รับการจัดอันดับสำหรับแรงดันและกระแสเท่ากับหรือสูงกว่าพิกัดของหม้อแปลง

ถามจะบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า RIB TR40VA002 Class 2 ของอุปกรณ์ทำงานอย่างไร

A.

  • เก็บฝุ่นหรือเศษเล็กเศษน้อยที่อาจกีดขวางการไหลเวียนของอากาศ
  • ตรวจสอบฉนวนและตัวนำอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการกัดกร่อน
  • ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตและพารามิเตอร์ประสิทธิภาพอื่นๆ เป็นประจำ
  • ตรวจสอบอุณหภูมิของหม้อแปลงอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังคงอยู่ในช่วงการทำงานที่แนะนำ
  • ตรวจสอบระบบพัดลมหรือโบลเวอร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง และแบริ่งและส่วนประกอบอื่นๆ ได้รับการหล่อลื่นตามความจำเป็น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกระดับการป้องกันประเภทของอุปกรณ์ความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดคะแนน VAราคา
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA001 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿810
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "24 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿913
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR20VA007 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.63 "277 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub20฿862
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA001 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,016
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA003 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "24 VACฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,103
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA015 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120/208/240 โวลต์ฟุตหรือ 1/2 "NPT Hub40฿1,257
อุปกรณ์การทำงาน INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "ไม่ได้รับการจัดอันดับในร่ม2.88 "120/208/240/277 โวลต์Foot หรือ Dual 1/2 "NPT Hub40฿1,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 หม้อแปลงคลาส 2 24vac 40 Va 1 Ph
฿1,076 / หน่วย